text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Univerzálny vrut do dreva so zápustnou hlavou s drážkou ttap® Oceľ Pozinkované 3X16MM (12)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky ttap®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3 mm
Dĺžka 16 mm
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky ttap®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.69
Info
  • Len celé balenia.
  • F=9mm iba v prípade L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
HS kód

Rozmery

D (mm) 3
dk 6
F 0
k 3.5
L (mm) 16
Čís. ttap 10
S 12

Čísla materiálu

Položka č. 30100.030.016
EAN 8715494279291
UBB 500512195610
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.