text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Univerzálny vrut do dreva so zápustnou hlavou s drážkou ttap® Oceľ Pozinkované žlto pasivované 3,5X45MM (30)

Specifications

Priemer 3.5 mm
Dĺžka 45 mm
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky ttap®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Info
  • Len celé balenia.
  • F=9mm iba v prípade L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Dimensions

D (mm) 3.5
dk 7
F 9
k 4
L (mm) 45
Čís. ttap 15
S 30

Article numbers

Article number 30105.035.045
EAN 8715494285926
UBB 500512468389
UNSPSC 31161508

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.