text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Univerzálny vrut do dreva so zápustnou hlavou s drážkou ttap® Nerezoceľ A2 5X80MM (54)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky ttap®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 80 mm
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky ttap®
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 6.62
Info
  • Len celé balenia.
  • F=9mm iba v prípade L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
HS kód

Rozmery

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 80
Čís. ttap 25
S 54

Čísla materiálu

Položka č. 30115.050.080
EAN 8715494274517
UBB 500512478511
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.