text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Univerzálny vrut do dreva s valcovou vypuklou hlavou s krížovou drážkou Oceľ Pozinkované 6X50MM (35)

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 7.5
Info
  • Len celé balenia.
  • F=9mm iba v prípade L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Rozmery

D (mm) 6
dk 12
F 9
k 4.9
L (mm) 50
Čís. krížovej drážky 3
S 35

Čísla materiálu

Položka č. 30025.060.050
EAN 8715494279611
UBB 500512454918
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.