text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Univerzálny vrut do dreva s valcovou vypuklou hlavou s krížovou drážkou Oceľ Pozinkované 4X40MM (25)

Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 40 mm
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy S vypuklou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 2.28
Info
  • Len celé balenia.
  • F=9mm iba v prípade L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Rozmery

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 3
L (mm) 40
Čís. krížovej drážky 2
S 25

Čísla materiálu

Položka č. 30025.040.040
EAN 8715494273565
UBB 500571999167
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.