Univerzálne skrutky do dreva
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
Univerzálne skrutky do dreva
30030
30030.030.016
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
MaxxFast Univerzálny vrut do dreva s valcovou vypuklou hlavou s krížovou drážkou Oceľ Pozinkované žlto pasivované 3X16MM (13)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozmery
D (mm)
3
dk
6
F
0
k
2.4
L (mm)
16
Čís. krížovej drážky
1
S
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30030.030.016
EAN
8715494279666
UBB
500512455410
UNSPSC
31161508