Univerzálne skrutky do dreva
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
Univerzálne skrutky do dreva
30125
30125.035.030
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
MaxxFast Univerzálny vrut do dreva s valcovou vypuklou hlavou s drážkou ttap® Oceľ Pozinkované 3,5X30MM (27)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
30 mm
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
S vypuklou valcovou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozmery
D (mm)
3.5
dk
7
F
0
k
2.6
L (mm)
30
Čís. ttap
15
S
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30125.035.030
EAN
8715494271905
UBB
500512481234
UNSPSC
31161508