Univerzálne skrutky do dreva
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
Univerzálne skrutky do dreva
30205
30205.060.240
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
MaxxFast Univerzálny stavebny vrut do dreva so zápustnou hlavou s drážkou ttap® Oceľ Pozinkované žlto pasivované 6X240MM (152)
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
240 mm
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Rozmery
D (mm)
6
dk
12
F
9
k
3.8
L (mm)
240
Čís. ttap
30
S
152
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30205.060.240
EAN
8715494286251
UBB
500512278465
UNSPSC
31161508
Stiahnuť si vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach