Univerzálne skrutky do dreva
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
Univerzálne skrutky do dreva
30225
30225.060.220
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
MAXXFAST Univerzálny stavebný vrut do dreva s prírubovou hlavou s drážkou ttap® Oceľ Pozinkované žlto pasivované 6X220MM (138)
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
220 mm
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
Flange head
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Rozmery
D (mm)
6
dk
15
F
9
k
3.3
L (mm)
220
Čís. ttap
30
S
138
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30225.060.220
EAN
8715494286701
UBB
500512282996
UNSPSC
31161508
Stiahnuť si vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach