text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Pozidriv Ocel Pozinkované žlutě pasivované 4,5X50MM (35)

Especificaciones

Průměr 4.5 mm
Délka 50 mm
Značka Maxxfast
Typ drážky Pozidriv
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované žlutě pasivované
Info
  • Len celé balenia.
  • F=9mm iba v prípade L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Dimensiones

D (mm) 4.5
dk 9
F 9
k 5
L (mm) 50
Čís. křížové drážky 2
S 35

Números de artículo

Artículo No. 30005.045.050
EAN 8715494284813
UBB 500512201145
UNSPSC 31161508

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.