text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Oceľ Pozinkované 4X40MM (25)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 40 mm
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 2.12
Info
  • Len celé balenia.
  • F=9mm iba v prípade L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
HS kód

Rozmery

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 4.5
L (mm) 40
Čís. krížovej drážky 2
S 25

Čísla materiálu

Položka č. 30000.040.040
EAN 8715494278805
UBB 500512190744
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.