text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Nerezoceľ A2 4X40MM (25)


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Len celé balenia.
  • F=9mm iba v prípade L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 40 mm
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Len celé balenia.
  • F=9mm iba v prípade L≥40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked

Rozmery

D (mm) 4
dk 8
F 9
k 4.5
L (mm) 40
Čís. krížovej drážky 2
S 25

Čísla materiálu

Položka č. 30015.040.040
EAN 8715494272940
UBB 500512206763
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.