text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
09/04/2013
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
Univerzálne skrutky do dreva
30000
30000.045.020
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
MaxxFast Univerzální vrut do dřeva se zápustnou hlavou s křížovou drážkou Oceľ Pozinkované 4,5X20MM (15)
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.5 mm
Dĺžka
20 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Len celé balenia.
F=9mm iba v prípade L≥40mm.
Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked
Rozmery
D (mm)
4.5
dk
9
F
0
k
5
L (mm)
20
Čís. krížovej drážky
2
S
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30000.045.020
EAN
8715494278874
UBB
500512191403
UNSPSC
31161508
Stiahnuť si vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach