text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Samorezné skrutky
30360
30360.039.019
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
MaxxFast So zápustnou hlavou drážka ttap® MaxxFast DIN ≈7504 O Bi-Metal ST3,9X19MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Bi-Metal
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.9 mm
Dĺžka
19 mm
Vlastnosti nákrutky
ttap
®
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Bi-Metal
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Rozmery
D (mm)
3.9
dk
7.14
k
2.6
L (mm)
19
L1
4.5
Čís. ttap
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7504-O
ISO
≈15482
Čísla materiálu
Položka č.
30360.039.019
EAN
8715494511537
UBB
500618346729
UNSPSC
31162400