Samorezné skrutky
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
Samorezné skrutky
30300
30300.048.022
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
MaxxFast S krížovou drážkou a zápustnou hlavou DIN ≈7504 O-H Oceľ Pozinkované ST4,8X22MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4.8 mm
Dĺžka
22 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Rozmery
D (mm)
4.8
dk
8.9
k
2.8
L (mm)
22
L1
6.5
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7504-O H
ISO
≈15482 H
Čísla materiálu
Položka č.
30300.048.022
EAN
8715494501903
UBB
500618324866
UNSPSC
31161507