Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Samorezné skrutky
30300
30300.039.019
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
MaxxFast S krížovou drážkou a zápustnou hlavou DIN ≈7504 O-H Oceľ Pozinkované ST3,9X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.9 mm
Dĺžka
19 mm
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Rozmery
D (mm)
3.9
dk
8
k
2.6
L (mm)
19
L1
4.5
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Čísla materiálu
Položka č.
30300.039.019
EAN
8715494501798
UBB
500618323793
UNSPSC
31161507