Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Samorezné skrutky
30305
30305.039.019
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
MaxxFast S krížovou drážkou a zápustnou hlavou DIN ≈7504 O-H Nerezoceľ A2 ST3,9X19MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Použitie (kov)
Hliník
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.9 mm
Dĺžka
19 mm
Použitie (kov)
Hliník
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Rozmery
D (mm)
3.9
dk
8
k
2.6
L (mm)
19
L1
4.5
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈15482 H
DIN
≈7504-O H
Čísla materiálu
Položka č.
30305.039.019
EAN
8715494502061
UBB
500618326432
UNSPSC
31161507