Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Samorezné skrutky
30305
30305.035.022
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
MaxxFast S krížovou drážkou a zápustnou hlavou DIN ≈7504 O-H Nerezoceľ A2 ST3,5X22MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Použitie (kov)
Hliník
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
22 mm
Použitie (kov)
Hliník
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Rozmery
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.35
L (mm)
22
L1
4
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7504-O H
ISO
≈15482 H
Čísla materiálu
Položka č.
30305.035.022
EAN
8715494502023
UBB
500618326010
UNSPSC
31161507