HERBO BVBA
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
Samorezné skrutky
30325
30325.039.032
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
MaxxFast S krížovou drážkou a vypuklou hlavou DIN ≈7504 M-H Nerezoceľ A2 ST3,9X32MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Použitie (kov)
Hliník
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.9 mm
Dĺžka
32 mm
Použitie (kov)
Hliník
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S kužeľovou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Rozmery
D (mm)
3.9
dk
7.14
k
2.55
L (mm)
32
L1
4.5
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈15481 H
DIN
≈7504-M H
Čísla materiálu
Položka č.
30325.039.032
EAN
8715494505468
UBB
500618335755
UNSPSC
31161507