text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Oporná káblová svorka Plast Polyamid (nylon) Type-3-Čierna2,4-4,8


Cikkszám
Značka Maxxfast
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 0.497
Info
  • (1) Příchytky stahovacích pásek na kabely 19x19mm PA 6.6 pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 3,6mm. Příchytky stahovacích pásek na kabely 28x28mm PA 6.6 pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 4,8mm. Jsou dostupné v bílé barvě nebo v černé barvě s ochranou proti UV záření. Samolepící gumový podklad s vysokou adhezí pro rychlou a snadnou instalaci. Alternativně je možné připevnění jedním šroubem.
  • (2) Montážní hmoždinka pro stahovací kabelové pásky PA 6.6 v černém provedení odolném vůči UV záření. Při instalaci prostě vyvrtejte otvor (průměr: 7mm * hloubka: 40mm) do zdiva a hmoždinku zatlučte kladivem. Pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 9mm.
  • (3) Montážní blok pro stahovací kabelové pásky PA 6.6 v černém provedení odolném vůči UV záření. Připevnění jedním vrutem. Pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 4,8mm.
HS kód 3926909790
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Značka Maxxfast
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Váha kusu (g) 0.497
Info
  • (1) Příchytky stahovacích pásek na kabely 19x19mm PA 6.6 pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 3,6mm. Příchytky stahovacích pásek na kabely 28x28mm PA 6.6 pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 4,8mm. Jsou dostupné v bílé barvě nebo v černé barvě s ochranou proti UV záření. Samolepící gumový podklad s vysokou adhezí pro rychlou a snadnou instalaci. Alternativně je možné připevnění jedním šroubem.
  • (2) Montážní hmoždinka pro stahovací kabelové pásky PA 6.6 v černém provedení odolném vůči UV záření. Při instalaci prostě vyvrtejte otvor (průměr: 7mm * hloubka: 40mm) do zdiva a hmoždinku zatlučte kladivem. Pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 9mm.
  • (3) Montážní blok pro stahovací kabelové pásky PA 6.6 v černém provedení odolném vůči UV záření. Připevnění jedním vrutem. Pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 4,8mm.
HS kód 3926909790

Méretek

A 9
B 14
C 7
D 5
E 3.5
Veľkosť Type-3-Bl2,4-4,8

Cikkszámok

Cikkszám 30908.102.024
EAN 8715494472920
UBB 500617677991
UNSPSC 39121703

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.