Voorraadartikelen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Strojné súčiastky
Plastové produkty
Káblové viazacie pásky
Rýchlospojky - káblové spony s páskami
30908
30908.002.028
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
MAXXFAST Oporná káblová svorka Plast Polyamid (nylon) Type-1-Čierna28X28
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Maxxfast
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
1.611
Info
(1) Příchytky stahovacích pásek na kabely 19x19mm PA 6.6 pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 3,6mm. Příchytky stahovacích pásek na kabely 28x28mm PA 6.6 pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 4,8mm. Jsou dostupné v bílé barvě nebo v černé barvě s ochranou proti UV záření. Samolepící gumový podklad s vysokou adhezí pro rychlou a snadnou instalaci. Alternativně je možné připevnění jedním šroubem.
(2) Montážní hmoždinka pro stahovací kabelové pásky PA 6.6 v černém provedení odolném vůči UV záření. Při instalaci prostě vyvrtejte otvor (průměr: 7mm * hloubka: 40mm) do zdiva a hmoždinku zatlučte kladivem. Pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 9mm.
(3) Montážní blok pro stahovací kabelové pásky PA 6.6 v černém provedení odolném vůči UV záření. Připevnění jedním vrutem. Pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 4,8mm.
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Maxxfast
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Váha kusu (g)
1.611
Info
(1) Příchytky stahovacích pásek na kabely 19x19mm PA 6.6 pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 3,6mm. Příchytky stahovacích pásek na kabely 28x28mm PA 6.6 pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 4,8mm. Jsou dostupné v bílé barvě nebo v černé barvě s ochranou proti UV záření. Samolepící gumový podklad s vysokou adhezí pro rychlou a snadnou instalaci. Alternativně je možné připevnění jedním šroubem.
(2) Montážní hmoždinka pro stahovací kabelové pásky PA 6.6 v černém provedení odolném vůči UV záření. Při instalaci prostě vyvrtejte otvor (průměr: 7mm * hloubka: 40mm) do zdiva a hmoždinku zatlučte kladivem. Pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 9mm.
(3) Montážní blok pro stahovací kabelové pásky PA 6.6 v černém provedení odolném vůči UV záření. Připevnění jedním vrutem. Pro stahovací kabelové pásky s šířkou do 4,8mm.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
A
28
B
28
C
5
D
5.5
E
5
Veľkosť
Type-1-Bl28X28
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30908.002.028
EAN
8715494472913
UBB
500617677819
UNSPSC
39121703
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní