Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Priemyslové
30551
30551.060.090
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
MaxxFast Kotevné skrutky ThruMaxx Oceľ Pozinkované ETA-7 6X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 7
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Len celé balenia.
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Doporučená hloubka vrtání
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
S
cr
,N = Odstup characteristický
C
cr
,N = Vzdálenost okrajů characteristická
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
T
inst
= Utahovací moment v Nm
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.ETA-7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
90 mm
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 7
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
Len celé balenia.
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Doporučená hloubka vrtání
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
S
cr
,N = Odstup characteristický
C
cr
,N = Vzdálenost okrajů characteristická
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
T
inst
= Utahovací moment v Nm
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.ETA-7
Rozmery
Ccr, N
60
d-D
M6
df
7
D (mm)
6
do
6
h (men.)
49.5
h1
55
hef
40
L (mm)
90
Nrec
3.93
Krúžok ø
12
s
10
Scr, N
120
tfix(max.)
32
Tinst
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30551.060.090
EAN
8715494322973
UBB
500577352718
UNSPSC
31162101
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Stiahnuť si vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach