Kwakernaak bv - 8830336761998
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
Priemyslové
30553
30553.100.090
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
MaxxFast Kotevné skrutky ThruMaxx Nerezoceľ A4 ETA-7 10X90
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Schválenie
ETA Option 7
Závit
Metrický závit
Info
Len celé balenia.
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Doporučená hloubka vrtání
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
S
cr
,N = Odstup characteristický
C
cr
,N = Vzdálenost okrajů characteristická
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
T
inst
= Utahovací moment v Nm
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.ETA-7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
90 mm
Materiál
Nerezoceľ
Schválenie
ETA Option 7
Závit
Metrický závit
Info
Len celé balenia.
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Doporučená hloubka vrtání
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
S
cr
,N = Odstup characteristický
C
cr
,N = Vzdálenost okrajů characteristická
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
T
inst
= Utahovací moment v Nm
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.ETA-7
Rozmery
Ccr, N
83
d-D
M10
df
12
D (mm)
10
do
10
h (men.)
66.5
h1
75
hef
55
L (mm)
90
Nrec
6.35
Krúžok ø
20
s
17
Scr, N
165
tfix(max.)
10
Tinst
35
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30553.100.090
EAN
8715494323437
UBB
500577357352
UNSPSC
31162101
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Stiahnuť si vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach