Kotvy
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
Kotvy
Priemyslové
30553
30553.100.150
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
MaxxFast Kotevné skrutky ThruMaxx Nerezoceľ A4 ETA-7 10X150
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka
Maxxfast
Materiál
Nerezoceľ
Schválenie
ETA Option 7
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
102.14
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
150 mm
Značka
Maxxfast
Materiál
Nerezoceľ
Schválenie
ETA Option 7
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
102.14
Info
Len celé balenia.
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Doporučená hloubka vrtání
h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
S
cr
,N = Odstup characteristický
C
cr
,N = Vzdálenost okrajů characteristická
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
T
inst
= Utahovací moment v Nm
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr
, N a C
cr
, N.ETA-7
HS kód
Zobraziť
Rozmery
Ccr, N
83
d-D
M10
df
12
D (mm)
10
do
10
h (men.)
66.5
h1
75
hef
55
L (mm)
150
Nrec
6.35
Krúžok ø
20
s
17
Scr, N
165
tfix(max.)
70
Tinst
35
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30553.100.150
EAN
8715494323451
UBB
500577357501
UNSPSC
31162101
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Stiahnuť si vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní