text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Kotevné skrutky ThruFast Nerezoceľ A2 10X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Maxxfast
Materiál Nerezoceľ
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 59.968
Info
  • Len celé balenia.
    • do = Jmenovitý průměr vrtáku
    • s = Velikost klíče
    • ring ø = Kroužek o průměru
    • df = Velikost otvoru v konstrukci
    • h1 = Doporučená hloubka vrtání
    • h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
    • hef = Účinná hloubka ukotvení
    • Scr,N = Odstup characteristický
    • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
    • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
    • Tinst = Utahovací moment v Nm
    • Nrec = Doporučené zatížení v kN
    • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 90 mm
Značka Maxxfast
Materiál Nerezoceľ
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 59.968
Info
  • Len celé balenia.
    • do = Jmenovitý průměr vrtáku
    • s = Velikost klíče
    • ring ø = Kroužek o průměru
    • df = Velikost otvoru v konstrukci
    • h1 = Doporučená hloubka vrtání
    • h(nom) = Minimální hloubka vývrtu otvoru
    • hef = Účinná hloubka ukotvení
    • Scr,N = Odstup characteristický
    • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
    • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
    • Tinst = Utahovací moment v Nm
    • Nrec = Doporučené zatížení v kN
    • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
HS kód

Rozmery

Ccr, N 83
d-D M10
df 12
D (mm) 10
do 10
h (men.) 66.5
h1 75
hef 55
L (mm) 90
Nrec 6.35
Krúžok ø 20
s 17
Scr, N 165
tfix(max.) 10
Tinst 35

Čísla materiálu

Položka č. 30552.100.090
EAN 8715494323260
UBB 500577355604
UNSPSC 31162101

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.