text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Kotevné skrutky Promaxx Oceľ Pozinkované M8X95


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Maxxfast
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 1
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 95 mm
Značka Maxxfast
Materiál Oceľ
Schválenie ETA Option 1
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Typ č. PROMAXX
Váha kusu (g) 35.9
Info
  • Code = Písmenový kód označení
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku
  • df = Velikost otvoru v konstrukci
  • h1 = Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu
  • hnom = Minimální hloubka vývrtu otvoru
  • hef = Účinná hloubka ukotvení
  • tfix(max) = Tloušťka upev. Dílu
  • s = Velikost klíče
  • ring ø = Kroužek o průměru
  • Scr,N = Odstup characteristický
  • Ccr,N = Vzdálenost okrajů characteristická
  • Smin. = Minimální odstup
  • Cmin. = Minimální vzdálenost okrajů
  • Nrec = Doporučené zatížení v kN
  • Tinst = Utahovací moment v Nm
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr,N a Ccr,N.
  • Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
HS kód

Rozmery

Ccr, N 72
Cmin. 75
d-D M8
df 9
do 8
h (men.) 55
h1 60
hef 48
L (mm) 95
Nrec 3.57
Krúžok ø 16
s 13
Scr, N 144
Smin. 75
tfix(max.) 29
Tinst 20

Čísla materiálu

Položka č. 30554.080.095
EAN 8715494120395
UBB 500619770422
UNSPSC 31162101

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.