Exopower
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
Priemyslové
30554
30554.100.185
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
MaxxFast Kotevné skrutky Promaxx Oceľ Pozinkované M10X185
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
PROMAXX
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
185 mm
Materiál
Oceľ
Schválenie
ETA Option 1
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Typ č.
PROMAXX
Info
Code = Písmenový kód označení
d
o
= Jmenovitý průměr vrtáku
d
f
= Velikost otvoru v konstrukci
h
1
= Hloubka otvoru k nejhlubšímu bodu
h
nom
= Minimální hloubka vývrtu otvoru
h
ef
= Účinná hloubka ukotvení
t
fix
(max) = Tloušťka upev. Dílu
s = Velikost klíče
ring ø = Kroužek o průměru
S
cr,
N = Odstup characteristický
C
cr,
N = Vzdálenost okrajů characteristická
S
min.
= Minimální odstup
C
min.
= Minimální vzdálenost okrajů
N
rec
= Doporučené zatížení v kN
T
inst
= Utahovací moment v Nm
Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při nepopraskaném betonu (tlaková oblast), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γ
f
= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy S
cr,
N a C
cr,
N.
Dojde-li ke snížení odstupů a vzdáleností hran, je třeba provést přepočet sil s využitím technické příručky nebo výpočtového softwaru, které jsou k dispozici na vyžádání.
Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
Rozmery
Ccr, N
90
Cmin.
90
d-D
M10
df
12
do
10
h (men.)
68
h1
75
hef
60
L (mm)
185
Nrec
4.76
Krúžok ø
20
s
17
Scr, N
150
Smin.
90
tfix(max.)
105
Tinst
40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30554.100.185
EAN
8715494120487
UBB
500619774978
UNSPSC
31162101
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach