Ľahké
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kotvy
Ľahké
30505
30505.080.001
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
MAXXFAST Hmoždenka do múru 4Fast Plast Nylon (polyamid) 8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Maxxfast
Farba
Sivá
Materiál
Plast
Váha kusu (g)
1.44
Info
Len celé balenia.
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
8 mm
Značka
Maxxfast
Farba
Sivá
Materiál
Plast
Váha kusu (g)
1.44
Info
Len celé balenia.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
Tehla ≥ Mz12
1
Srutky do drevotriesky
5
Betón ≥ C20/25
1.2
D (mm)
8
Hĺbka vrtáka (min.)
50
Vrták ø
8
L (mm)
40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
30505.080.001
EAN
8715494343244
UBB
500577348450
UNSPSC
31162103
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní