text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Wera Bitová skrutka 800/4 Z 059310 0,6 x 3,5


800/4 Z bity, 0,6 x 3,5 x 50 mmTvrdé bity Wera na skrutky s drážkou, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81430.006.003
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 3.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 7.9
HS kód
Model 800/4 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

800/4 Z bity, 0,6 x 3,5 x 50 mmTvrdé bity Wera na skrutky s drážkou, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81430.006.003
EAN 4013288011510
UBB 240232959421
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059310001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.