text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Šesťhranná hlava DIN ≈7504 K Nerezoceľ A2 ST4,8X50MM

Technické údaje

Priemer 4.8 mm
Dĺžka 50 mm
Použitie (kov) Hliník
Značka Maxxfast
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Info
  • Len celé balenia.

Rozmery

dc (max.) 10.5
D (mm) 4.8
k (max.) - 30410 4.3
k (max.) - 30415 4.3
k (max.) - 30420 4.45
L (mm) 50
L1 5.5
s 8

Normy

DIN ≈7504-K
ISO ≈15480

Čísla materiálu

Položka č. 30415.048.050
EAN 8715494503051
UBB 500618369580
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.