Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Samorezné skrutky
30420
30420.063.085
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
MaxxFast Šesťhranná hlava DIN ≈7504 K Bi-Metal ST6,3X85MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Bi-Metal
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
6.3 mm
Dĺžka
85 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Bi-Metal
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Rozmery
dc (max.)
13.5
D (mm)
6.3
k (max.) - 30410
5.9
k (max.) - 30415
5.9
k (max.) - 30420
6.45
L (mm)
85
L1
7.5
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7504-K
ISO
≈15480
Čísla materiálu
Položka č.
30420.063.085
EAN
8715494506045
UBB
500618374770
UNSPSC
31162400