Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Samorezné skrutky
30420
30420.055.045
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
MaxxFast Šesťhranná hlava DIN ≈7504 K Bi-Metal ST5,5X45MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Bi-Metal
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5.5 mm
Dĺžka
45 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Bi-Metal
Závit
Samorezný závit
Info
Len celé balenia.
Rozmery
dc (max.)
11
D (mm)
5.5
k (max.) - 30410
5.4
k (max.) - 30415
5.4
k (max.) - 30420
5.45
L (mm)
45
L1
6.5
s
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈7504-K
ISO
≈15480
Čísla materiálu
Položka č.
30420.055.045
EAN
8715494505925
UBB
500618373525
UNSPSC
31162400