Poistné matice
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
Poistné matice
12914
12914.300.200
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
Matice samojistná celokovová ISO 10513 metrická ISO 10513 Oceľ Pozinkované 10 M30X2,00
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M30
h (max.)
30
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
980
ISO
10513
Čísla materiálu
Položka č.
12914.300.200
EAN
8717077312715
UBB
500650981839
UNSPSC
31162400