Poistné matice
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
Poistné matice
12914
12914.160.150
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
Matice samojistná celokovová ISO 10513 metrická ISO 10513 Oceľ Pozinkované 10 M16X1,50
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
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M16
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M16
h (max.)
16.4
s
24
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
980
ISO
10513
Čísla materiálu
Položka č.
12914.160.150
EAN
8717077312661
UBB
500650981342
UNSPSC
31162400