text.skipToContent text.skipToNavigation

Matica s okom, označenie CE DIN 582 Oceľ C15E Nelegovaná kovaný M8


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 50
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 50
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (napr. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód

Rozmery

d-D M8
d2 36
d3 20
e 8.5
h 36
P 1.25

Normy

DIN 582

Čísla materiálu

Položka č. 16100.080.001
EAN 8715492584328
UBB 950355155355
UNSPSC 31161711

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.