text.skipToContent text.skipToNavigation

Matica s okom, označenie CE DIN 582 Oceľ C15E Nelegovaná kovaný M48


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5020
Ambalat la 1

Technické údaje

Priemer M48
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál C15E
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 5020
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (napr. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód

Rozmery

d-D M48
d2 166
d3 90
e 40
h 168
P 5

Normy

DIN 582

Čísla materiálu

Položka č. 16100.480.001
EAN 8715492584472
UBB 950355156759
UNSPSC 31161711

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.