text.skipToContent text.skipToNavigation

Matica s okom, označenie CE DIN 582 Nerezoceľ A4 50 kovaný M30


Položka č.
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (napr. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (napr. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný

Rozmery

d2 108
d3 60
e 25
h 109
P 3.5

Normy

DIN 582

Čísla materiálu

Položka č. 55950.300.001
EAN 8715492075345
UBB 500696136315
UNSPSC 31161711

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.