text.skipToContent text.skipToNavigation

Matica s okom, označenie CE DIN 582 Nerezoceľ A2 50 kovaný M16


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 240
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Značka Fabory
Trieda 50
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 240
Info
  • Pokiaľ stavacie skrutky s okom patria medzi dvíhacie zariadenia, je označenie CE nevyhnutné.

  • Stavacia skrutka s okom nemusí byť označená CE pokiaľ nie je použitá na dvíhanie (napr. vlečné oká), alebo je použitá na dvíhanie len raz (pohyblivé stroje).

    kovaný
HS kód

Rozmery

d-D M16
d2 63
d3 35
e 13
h 62
P 2

Normy

DIN 582

Čísla materiálu

Položka č. 51950.160.001
EAN 8715492315687
UBB 950355568102
UNSPSC 31161711

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.