My Favorites
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Upevňovacie systémy
T produkty
Matice na T-drážky
16196
16196.080.010
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
Matica pre T-drážku DIN 508 Oceľ Nelegovaná 10 M8X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
S koncovkou so závitom
Áno
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
S koncovkou so závitom
Áno
Značka
Fabory
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
12.4
Info
Pre rozmery T-drážok, viď DIN 650.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
a
10
d-D
M8
e
15
h
12
k
6
P
1.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
508
ISO
299
NF
E21-301
Čísla materiálu
Položka č.
16196.080.010
EAN
4020772080020
UBB
950355756871
UNSPSC
31161727
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní