text.skipToContent text.skipToNavigation

Matica pre T-drážku DIN 508 Oceľ Nelegovaná 10 M12X14


Položka č.
Priemer
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
S koncovkou so závitom Áno
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
S koncovkou so závitom Áno
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 35
Info
  • Pre rozmery T-drážok, viď DIN 650.

HS kód

Rozmery

a 14
d-D M12
e 22
h 16
k 8
P 1.75

Normy

ISO 299
NF E21-301
DIN 508

Čísla materiálu

Položka č. 16196.120.014
EAN 4020772080044
UBB 950355757036
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.