text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Gedore Nástrčný kľúč obojstranný 25 PK 8mm


Hlboké otvory nad šesťhrannými hlavami na uchytenie dlhých čapov, Priechodný otvor na šikmej strane na uchytenie tommy baru (napr. 26 D, objednajte samostatne), chrómované, chrómované, chrómované, hroty s povrchovou úpravou gun-metal

Položka č. G2452.080.001
Pružné Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 112
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Pružné Nie
Ochrana povrchu Chrómované
Šírka kľúča (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 112
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné pre šesťhranné skrutky Áno
Veľkosť kľúča veľká (mm) 8
Veľkosť kľúča malá (mm) 8
Vhodný pre tommy bar Áno
Značka Gedore
Váha kusu (g) 80
HS kód
Type Double Ended Socket Wrench

Popis

Hlboké otvory nad šesťhrannými hlavami na uchytenie dlhých čapov, Priechodný otvor na šikmej strane na uchytenie tommy baru (napr. 26 D, objednajte samostatne), chrómované, chrómované, chrómované, hroty s povrchovou úpravou gun-metal

Čísla materiálu

Položka č. G2452.080.001
EAN 4010886825853
UBB 500503818675
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 1616358
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.