Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0K542854
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
Machine tap DIN 5156B G 1 inch x 11 HSS-Co ISO 228 PROMAT
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0K542854
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
160
Priemer šachty (mm)
25
Typ závitu
Plynová niť
Rezný materiál
Iné
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
20
Veľkosť závitu (palce)
1 palec
Značka
Promat
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0K542854
EAN
4015448523406
UBB
500573734042
UNSPSC
27112806
Číslo materiálu výrobcu
4000867505