text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Šesťhranný kľúč 950 SPKL HF Multicolour HF6,0 x 172


Kvalitní úhlový klíč Wera s barevným kódováním, komfortním opláštěním bužírkou. Nářadí je díky tomu hned po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách. Profil Hex Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Položka č. 9Q895303
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 6
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 172
Dizajn Háčik
Izolácia Nie
Šírka kľúča (mm) 6
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Model proti krádeži Nie
Dĺžka dlhej nohy (mm) 172
S kolíkom Nie
S otvorom Nie
S guľovou hlavou Áno
Dĺžka krátkej nohy (mm) 31
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 950 SPKL HF
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Popis

Kvalitní úhlový klíč Wera s barevným kódováním, komfortním opláštěním bužírkou. Nářadí je díky tomu hned po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách. Profil Hex Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Přidržovací funkce drží šrouby bezpečně na nářadí. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

Čísla materiálu

Položka č. 9Q895303
EAN 4013288188373
UBB 500686608802
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05022203001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.