text.skipToContent text.skipToNavigation

Kombinovaný kľúč Gedore 1 B 1.1/4AF


GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, S rovnakou veľkosťou na každom konci, Chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Saténový nelesklý povrch, Starostlivo kovaný a profesionálne opracovaný, Krúžok: kľukatý a pod uhlom 10°, s profilom UD pre šetrný prenos sily, od SW 1. 3/8" 12-hranný krúžok, Čeľusť: presne vybrúsená na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Štíhly rebrovaný otvorený koniec pre zvýšenú pevnosť zaručuje maximálne krútiace momenty, Preťaženie indikované deformáciou, Odsadený krúžok zabezpečuje lepšie uchopenie hlboko uložených alebo vložených matíc alebo skrutiek, Špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité používanie

Položka č.
Dĺžka (mm)
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 861
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 412
Ochrana povrchu Chrómované
Hmotnosť 861
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Áno
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) 1 1/4 palca
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 70.5
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 45.8
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 11.8
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 20.5
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) 1 1/4 palca
Ráčnový model Nie
Počet hrotov 12
Testované podľa VDE Nie
Značka Gedore
Váha kusu (g) 900
HS kód 8204110000
Model 1 B 1.1/4AF
Type Combination Spanner

Popis

GEDORE vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, S rovnakou veľkosťou na každom konci, Chróm-vanádiová oceľ 31CrV3, pochrómovaná, Saténový nelesklý povrch, Starostlivo kovaný a profesionálne opracovaný, Krúžok: kľukatý a pod uhlom 10°, s profilom UD pre šetrný prenos sily, od SW 1. 3/8" 12-hranný krúžok, Čeľusť: presne vybrúsená na presnú menovitú veľkosť pre optimálne kontaktné plochy, Štíhly rebrovaný otvorený koniec pre zvýšenú pevnosť zaručuje maximálne krútiace momenty, Preťaženie indikované deformáciou, Odsadený krúžok zabezpečuje lepšie uchopenie hlboko uložených alebo vložených matíc alebo skrutiek, Špičková priemyselná kvalita pre najnáročnejšie nepretržité používanie

Čísla materiálu

Položka č. G2100.317.001
EAN 4010886600689
UBB 240120128451
UNSPSC 27111726
Číslo materiálu výrobcu 6006870

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.