text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Upínací systémy Tvárnej liatiny Zinkované ponorením AF krátky M24


High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Položka č.
Značka Lindapter
Materiál Tvárnej liatiny
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Typ č. AF short
Váha kusu (g) 1650
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

Technické údaje

Značka Lindapter
Materiál Tvárnej liatiny
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Typ č. AF short
Váha kusu (g) 1650
Info
  • S vybráním, sklon max. 10°.AF krátky
HS kód

Popis

High friction clamp with recessed top to hold bolt head captive while the nut is tightened. Can be combined with type CF. The skirt prevents the clamp rotating during installation. The tail of the AF spans across slotted holes.

Čísla materiálu

Položka č. 61170.240.001
EAN 8715494636810
UBB 500635729246
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu AF24S

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.