text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Trecia svorka Tvárnej liatiny Zinkované ponorením M12


Artikelnummer
Značka Lindapter
Materiál Tvárnej liatiny
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Typ č. CF
Váha kusu (g) 83
Info
  • High slip resistance clamp, hooks over the flanges of beams, angles and channels.
  • Suitable for parallel and tapered flanges, incline max. 8°. Can be combined with types AF and AAF when used with 8.8 bolts.
  • Extensive information is available on the Lindapter website.
HS kód
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Značka Lindapter
Materiál Tvárnej liatiny
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Typ č. CF
Váha kusu (g) 83
Info
  • High slip resistance clamp, hooks over the flanges of beams, angles and channels.
  • Suitable for parallel and tapered flanges, incline max. 8°. Can be combined with types AF and AAF when used with 8.8 bolts.
  • Extensive information is available on the Lindapter website.
HS kód

Afmetingen

Typ M12

Artikelnummers

Artikelnummer 61265.120.001
EAN 5051324001803
UBB 500504741348
UNSPSC 31162905
Fabrikant artikelnummer CF12

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.