High Slip Resistance Clamps
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Upevňovacie systémy
LINDAPTER
Steelwork Fixings
High Slip Resistance Clamps
61265
61265.160.002
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
Lindapter Trecia svorka Tvárnej liatiny Zinkované ponorením CF2 M16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Značka
Lindapter
Materiál
Tvárnej liatiny
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Váha kusu (g)
900
Info
High slip resistance clamp, hooks over the flanges of beams, angles and channels.
Suitable for parallel and tapered flanges, incline max. 8°. Can be combined with types AF and AAF when used with 8.8 bolts.
Extensive information is available on the Lindapter website.
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Značka
Lindapter
Materiál
Tvárnej liatiny
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Váha kusu (g)
900
Info
High slip resistance clamp, hooks over the flanges of beams, angles and channels.
Suitable for parallel and tapered flanges, incline max. 8°. Can be combined with types AF and AAF when used with 8.8 bolts.
Extensive information is available on the Lindapter website.
HS kód
Zobraziť
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
61265.160.002
EAN
5051324002558
UBB
500727152257
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
CF216
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní