text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Spojování dutých sekcí, šestihranné Oceľ Zinkované ponorením M10X55


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Lindapter
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 49 mm
Značka Lindapter
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 97
Info
  • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
  • Hollo šroub je snadno namontován do předvrtaného otvoru. Uchyťte Hollo šroub otevřeným klíčem. Za použití momentového klíče utáhněte šroub se šestihrannou hlavou až do utahovacího momentu uvedeného v tabulce výše.
  • Doporučený utahovací moment vytváří omezenou svírací zátěž při montáži, spojení nesmí být srovnáváno s regulérním spojením šroub/matice.
HS kód

Rozmery

d-D M10
d1 29
Rozsah úchopu 3-22
H 12.5
Otvor ø 18
L (mm) 49
S 17.75
s1 17
s2 24
Safe w.l.1 8.5
Safe w.l.2 10
Torque (Nm) 45

Čísla materiálu

Položka č. 61945.100.055
EAN 5051324005962
UBB 500614479540
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu HB10-1HDG

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.