text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Spojování dutých sekcí, šestihranné Oceľ Zinc plated with JS500 topcoat M16X120


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Lindapter
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinc plated with JS500 topcoat
Závit Metrický závit
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 112 mm
Značka Lindapter
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinc plated with JS500 topcoat
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 445
Info
  • JS500 is a topcoat that significantly improves the corrosion resistance of zinc-electroplated parts.
    • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
    • Hollo šroub je snadno namontován do předvrtaného otvoru. Uchyťte Hollo šroub otevřeným klíčem. Za použití momentového klíče utáhněte šroub se šestihrannou hlavou až do utahovacího momentu uvedeného v tabulce výše.
    • Doporučený utahovací moment vytváří omezenou svírací zátěž při montáži, spojení nesmí být srovnáváno s regulérním spojením šroub/matice.
HS kód

Rozmery

d-D M16
d1 38
Rozsah úchopu 50-71
H 18
Otvor ø 26
L (mm) 112
S 25.75
s1 24
s2 36
Safe w.l.1 21
Safe w.l.2 30
Torque (Nm) 190

Čísla materiálu

Položka č. 61944.160.120
EAN 5051324006129
UBB 500614481843
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu HB16-3

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.