text.skipToContent text.skipToNavigation

Lindapter Spojování dutých sekcí, šestihranné Oceľ Zinc plated with JS500 topcoat M12X60


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Lindapter
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinc plated with JS500 topcoat
Váha kusu (g) 142.93
Info
  • JS500 is a topcoat that significantly improves the corrosion resistance of zinc-electroplated parts.
    • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
    • Hollo šroub je snadno namontován do předvrtaného otvoru. Uchyťte Hollo šroub otevřeným klíčem. Za použití momentového klíče utáhněte šroub se šestihrannou hlavou až do utahovacího momentu uvedeného v tabulce výše.
    • Doporučený utahovací moment vytváří omezenou svírací zátěž při montáži, spojení nesmí být srovnáváno s regulérním spojením šroub/matice.
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 53 mm
Značka Lindapter
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinc plated with JS500 topcoat
Váha kusu (g) 142.93
Info
  • JS500 is a topcoat that significantly improves the corrosion resistance of zinc-electroplated parts.
    • * M8-M10-M12 +1,0/-0,2 / M16-M20 +2,0/-0,2
    • Hollo šroub je snadno namontován do předvrtaného otvoru. Uchyťte Hollo šroub otevřeným klíčem. Za použití momentového klíče utáhněte šroub se šestihrannou hlavou až do utahovacího momentu uvedeného v tabulce výše.
    • Doporučený utahovací moment vytváří omezenou svírací zátěž při montáži, spojení nesmí být srovnáváno s regulérním spojením šroub/matice.
HS kód

Rozmery

d-D M12
d1 32
Rozsah úchopu 3-25
H 14.5
Otvor ø 20
L (mm) 53
S 19.75
s1 19
s2 30
Safe w.l.1 10.5
Safe w.l.2 15
Torque (Nm) 80

Čísla materiálu

Položka č. 61944.120.060
EAN 8715494474696
UBB 500614481355
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu HB12-1

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.